Raft de depozitare 20

Cod articol: 940550 20
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Material: galvanizată

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Material galvanizată
Lăţime 450 mm
Adâncime 425 mm
Domeniu de utilizare Dulap cu rafturi de depozitare
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 940550 20
EAN / GTIN 4062406133696

Descriere

Execuţie:

Rafturi de depozitare zincate din tablă de oţel.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940001940217, Cod 940801940907.

Livrare:

Raft de depozitare cu elemente portante.

Notă:

Ref. 30 şi Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lăţimea 60G şi 80G, deoarece au 2 compartimente.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii