{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.240 mm | |
Suprafaţă de bază (lăţime) | 750 mm | |
Suprafaţă de bază (adâncime) | 550 mm | |
Greutate | 15 kg | |
Tip produs | Pupitru pentru calculator |
Cod articol | 948040 S | |
EAN / GTIN | 4062406068585 |