Dulap de garderobă cu încuietoare cilindrică 2

Cod articol: 949050 2
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Unghi de deschidere a uşii: 225
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,8 mm
Unghi de deschidere a uşii 225 grad
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime în faţă 1.850 mm
Înălţime în spate 2.000 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 500 mm
Înălţime utilă per compartiment de haine 1.240 mm
Lăţime utilă per compartiment de haine 240 mm
Adâncime utilă per compartiment de haine 475 mm
Înălţime utilă per raft pentru pălării cu şarpantă 420 mm - 480 mm
Lăţime utilă per raft pentru pălării (cască integrală) 240 mm - 280 mm
Adâncime utilă per raft pentru pălării 250 mm
Lăţime raft 295 mm
Adâncimea raftului de depozitare 250 mm
Număr de uşi 2
Număr de rafturi de depozitare fixe retrase 1
Număr de bare suport pentru haine 1
Recomandat pentru cască integrală da
Latura frontală a dulapului Uşă batantă din tablă masivă
Execuţia structurii de bază Soclu cu panou
Şarpantă da
Fante de aerisire pe peretele posterior nu
Fante de aerisire pe uşă nu
Panou detaşabil da
Este posibilă vopsirea specială da
Plăcuţă pentru nume da
Greutate 49,8 kg
Execuţia butucului Încuietoare cilindrică
Standard DIN 4547
Tip produs Dulap de garderobă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 949050 2
EAN / GTIN 4062406073152

Descriere

Execuţie:

Uşi cu opritor tampon. Corpul dispune de o şarpantă, tălpi de alunecare din plastic, precum şi un panou detaşabil pe faţada principală. Un raft de depozitare cu 2 cârlige de haine per compartiment. Construcţia deosebită permite, în ciuda lăţimii compartimentului de 300 mm, depozitarea căştilor de protecţie (model brevetat).
Cu încuietoare cilindrică de înaltă calitate în mânerul de împingere.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Dulapurile sunt livrate complet montate.
  • Pentru lacăte pentru încuietoare, consultaţi catalogul volumul 2 Scule de mână şi de măsurare Cod 085822085890, precum şi lacăt DOM Cod 085812; 085814. Cod 085816 Ref. 45.
  • Recomandat pentru sisteme de închidere.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb