Bancă cu suport pentru picioare, liberă din fag 1000

Cod articol: 949820 1000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 450 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 353 mm
Bănci în profil 60×30 mm
Ajustarea nivelului este posibilă până la 10 mm
Număr de picioare 4
Materialul băncilor Şipci rotunjite din lemn de esenţă tare, fag, lăcuite transparent
Materialul piciorului Construcţie din ţeavă pătrată
Este posibilă vopsirea specială nu
Greutate 11,5 kg
Tip produs Bancă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 949820 1000
EAN / GTIN 4062406082680

Descriere

Execuţie:

Construcţie stabilă din ţeavă pătrată 30×30 mm. Bancă cu profil de 60×30 mm, pentru confort la şedere. Cu glisoare de podea reglabile pentru echilibrarea uşoară pe înălţime (10 mm). Suporturi pentru picioare cu 5 contrafişe transversale din ţeavă pătrată.
Stinghiile scaunului sunt făcute din lemn rotunjit şi rindeluit pe toate părţile şi lăcuit transparent. Cu nuanţe de culoare naturale.

Culoare:

Cadru din oţel cu strat de acoperire în negru-gri. Nu este posibilă o vopsire specială.