Sistem de atelier ROLL RWS2.0 - Dulap înalt de 500mm, negru

Cod articol: RWS2-A500PPBS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RWS2-A500PPBS
EAN / GTIN 3662424110245
Număr producător RWS2-A500PPBS

Descriere

Descriere:

  • Parte a sistemului de atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Pentru utilizare ca și dulap sau dulap standard
  • Mânerul ușii din polipropilenă umplută cu fibre
  • Lățime mică pentru spații restrânse
  • 1 ușă batantă, montată pe șine cu știfturi invizibile. Ușile sunt testate pentru 10.000 de cicluri de deschidere/închidere.
  • Ușa este reversibilă . adaptați-o la spațiul dvs. Schimbarea este rapidă și fără unelte.
  • 1 șină de dulap atașată sub un raft și poate fi folosită ca o bară de haine.
  • 3 rafturi lăcuite cu vopsea epoxidică, reglabile în înălțime (în trepte de 175 mm) cu o capacitate de încărcare de 50 kg.
  • 2 puncte de blocare cu cheie, sus și jos.
  • Se poate adăuga o priză RWS2-BASEMBS pentru a ajunge la o înălțime de 2. 000mm.
  • Un soclu de finisare, care se montează între picioarele înălțimii RWS2-BASEMBS, este furnizat împreună cu dulapul.
  • Picioarele pivotante JLS2.03 pot fi adăugate, dacă este necesar, pentru a obține o aliniere optimă.
  • Structură din tablă de oțel cu acoperire epoxidică.

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L535 x D 500 x H 1.835mm (2.000mm prin adăugarea bazei RWS2-BASEMBS)
  • Greutate în kilograme: 48,5