Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare 2740

Cod articol: 919820 2740
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 2740
Înălţime 1.040 mm
Lăţime 985 mm
Adâncime 511 mm
Lăţimea platformei de încărcare 850 mm
Adâncimea platformei de încărcare 500 mm
Înălţime platformă de încărcare inferioară 200 mm
Înălţime platformă de încărcare superioară 820 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 125 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 80 kg
Capacitate portantă maximă 300 kg
Greutate 28 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919820 2740
EAN / GTIN 4017976027401
Număr producător 2740

Descriere

Execuţie:

Ţeavă de oţel sudată, plăci din blat de lemn cu suprafaţă de decor de fag, aşezate pe cadrul unghiular din oţel, margine de 12 mm înălţime, împotriva alunecării.
2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj ⌀ 125 (cu frână) şi anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii