Cărucior din oţel pentru sticle 51101

Cod articol: 919901 51101
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de butelii 1
⌀ buteliei de oţel 204 mm - 229 mm
Înălţime 1.240 mm
Lăţime 500 mm
⌀ roţii 250 mm
Capacitate portantă 100 kg
Greutate 12,5 kg
Tip produs Cărucior din oţel pentru sticle

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919901 51101
EAN / GTIN 4017976010632

Descriere

Execuţie:

Cadre tubulare sudate, roţi cu anvelope din cauciuc solid, butuci cu rulmenţi cu role. Mânere de siguranţă din material plastic. Cilindrii de oţel sunt ţinute ferm de lanţuri de siguranţă ataşabile.
Pentru 1 butelie de oţel de 20, 40 sau 50 de litri, ⌀ 204 – 229 mm. Bordură trilaterală a tăvilor.

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007, acoperit cu vopsea pulbere.