Dulap de scule complet cu sertare 200 kg 800/6

Cod articol: 931415 800/6
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 200
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 46×24

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 200 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 46×24
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 800 mm
Lăţime 1.250 mm
Adâncime 700 mm
Înălţimea utilă 700 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 700 mm
Sertare cu înălţime frontală 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 250 mm
Lăţime utilă sertare 1.150 mm
Adâncime utilă sertare 600 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 46
Adâncimea utilă a sertarelor în G 24
Număr de sertare 6
Număr raft culisant 0
Număr de uşi 0
Sistem electronic de închidere – convertibil da
Structură de bază la spaţiul de lucru reglabil pe înălţime nu
Greutate 179 kg
Tip produs Dulap de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 931415 800/6
EAN / GTIN 4062406065737

Descriere

Execuţie:

Dulap de scule echipat complet 50×28G, cu sertare 46×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere la intervale de 50 mm sau în rastru 2G (începând de la înălţimea frontală a sertarului de 75 mm). Siguranţa pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.
Sertar 50 mm cu o capacitate portantă de 75 kg. Sertar 75 mm cu o capacitate portantă de 200 kg.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.
Pot fi folosiți doar pereți despărțitori demontabili GridLine, în lățimi de 2G, 4G, 6G, 8G, 10G sau 12 G.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb