Scară pliantă accesibilă unilateral 4

Cod articol: 966500 4
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Lungime L 1,54 m
Lungime scară 1,54 m
Înălţime de lucru cca. 3 m
Înălţime platformă 0,93 m
Lăţime inferioară, exterioară 0,49 m
Înălţime montant 50 mm
Execuţia treptelor Treaptă
Accesibilitate unilateral
Greutate 5,8 kg
Tip produs Scară dublă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966500 4
EAN / GTIN 4045197741592

Descriere

Execuţie:

Trepte şi montanţi din aluminiu cu îmbinare fixă înşurubată a treptelor şi montanţilor, 4 balamale nituite de aluminiu şi 80 mm adâncime, trepte striate. Stabilitate ridicată datorită modului conic de construcţie, căpăcele anti-alunecare şi platformă striată. Înclinare 20°. Distanţa între trepte 235 mm.

Standard:

Conform DIN EN 131.