Punţi pentru cabluri 3

Cod articol: 964901 3
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PUNTE DEFENDER MINI PENTRU CABLURI
Înălţime 48 mm
Lungime 1.000 mm
Adâncime 290 mm
Diametru canal 30 mm
Număr de canale 3
Capacitate portantă 2 t
Greutate 4,7 kg
Tip produs Punte pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964901 3
EAN / GTIN 4049521015465
Număr producător 85200

Descriere

Execuţie:

Protecţie profesională pentru cabluri, utilizabilă universal în cele mai mici spaţii. Cablurile şi furtunurile pot fi introduse comod prin clapeta care se deschide în sus. Balamale de închidere cu autocurăţare. Toate punţile cu camă de legătură stropită.Rezistentă la ulei, acid şi benzină.

Standard:

EN 61537:2007

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb