Roll Workshop System Shelf negru

Cod articol: RWS-SHELFBS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RWS-SHELFBS
EAN / GTIN 3662424159916
Număr producător RWS-SHELFBS
L-Număr L60130 11052

Descriere

Descriere:

  • 6 x 6 mm la intervale de 12 mm
  • Stackable până la trei panouri
  • Dimensiunile suprafeței utilizabile**: 720 x 325 mm
  • Greutate: 2 kg

Caracteristică:

  • D[mm]: 164
  • H[mm]: 70
  • L[mm]:722
  • [kg]: 1,2