Perete posterior / Raft din două părţi 1000 mm

Cod articol: 927142 1000
Setați prețul 2 buc. (40,56 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lăţime 900 mm
Adâncime 300 mm
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 100 kg
Execuţia raftului de depozitare Multifunktion
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927142 1000
EAN / GTIN 4062406108014

Descriere

Execuţie:

Perete sau sertar din tabă de oțel îndoită. Pentru montarea între 2 picioare de sprijin. Instalarea ca perete posterior protejează vederea și oferă un plus de stabilitate. Capacitatea portantă distribuită pe suprafață se referă la situația când se montează ca raft.

Adaptat pentru:

Picioare Cod 927000.

Livrare:

Cu material de fixare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru a folosi întreaga adâncime a bancului de lucru ca spaţiu de depozitare, trebuie montat sertarul din două componente. La montarea rafturilor fără perete posterior, trebuie montate suplimentar table de îmbinare Cod 927122. La montarea ca perete posterior, nu sunt necesare table de îmbinare.
Unitate mobilă pentru bancuri de lucru Ready-to-go