Masa de lucru 1500 mm

Cod articol: 929600 1500
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 250
  • Grosimea plăcii: 30

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime banc de lucru 850 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 250 kg
Grosimea plăcii 30 mm
Blat de lucru lungime 1.500 mm
Blat de lucru adâncime 700 mm
Blat de lucru grosime 30 mm
Greutate 30 kg
Tip produs Masa de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 929600 1500
EAN / GTIN 4062406118730

Descriere

Execuţie:

Placă de lucru din fag cu grosimea de 30 mm, rezistentă la deformări, încleiată, rezistentă la apă şi vopsită incolor cu vopsea UV. Structura de bază este realizată dintr-un cadru de ţevi dreptunghiulare înşurubate (30×30 mm), cu dispozitive din plastic pentru alunecare pe podea.

Culoare:

Cadru tubular gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere. Nu este posibilă vopsirea specială.

Notă:

Livrare pe componente, fără montaj.