easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici 75/1

Cod articol: 950198 75/1
La cerere
În stoc
986 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime recipient 50 mm
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor ≥ 75 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 16
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 16
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950198 75/1
EAN / GTIN 4062406667634

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic pentru depozitare piese mici.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 16×16G.

Adaptat pentru:

Sertare 16×16G.

Conţinut:

Cutie de stocare pentru piese mici easyPick Cod 951251: 16× Ref. 4×4/1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate