Suport pentru dosare 95 mm

Cod articol: 956845 95
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea utilă 340 mm
Lăţime utilă 95 mm
Adâncime utilă 300 mm
Număr de dosare DIN A4, late 1
Tip produs Tavă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 956845 95
EAN / GTIN 4062406128289

Descriere

Execuţie:

Pentru aşezarea dosarelor, caietelor, cărţilor, etc.

Adaptat pentru:

Pentru agăţare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.