Easyfix Suport pentru pile 2

Cod articol: 955695 2
La cerere
În stoc
454 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Număr de suporturi 2
Tip produs Suport pentru pile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955695 2
EAN / GTIN 4062406197650

Descriere

Execuţie:

Depozitarea cu grijă, suspendată a pilelor. Scoatere şi introducere uşoară.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.
2 suporturi universale pentru un ⌀ al mânerului pilei de până la 34 mm, de ex. mâner de pilă din lemn de esenţă tare până la Ref. 140; mânere de pilă din plastic PB şi mânere din plastic DICK.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Notă:

Pilele cu trei muchii pot fi suspendate doar în anumite condiţii.