Easyfix Suport mâner tip T 2

Cod articol: 955705 2
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
recomandat pentru şurubelniţă pentru Torx® Ref. TX20 – TX50
Potrivit pentru hexagon interior mărimea 4 mm - 12 mm
Tip produs Suporturi pentru şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955705 2
EAN / GTIN 4062406197711

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.
2 șurubelnițe pentru Torx® Ref. TX20 – TX50, sau 2 cu gaură hexagonală Ref. 4 mm – 12 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.