{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Caracteristică material | rezistent la ulei | |
Execuţie | Tăiere | |
Denumirea producătorului | Rib ′n′ Roll P3™ broad rib | |
Lăţime | 1.500 mm | |
Adâncime | 750 mm | |
Grosime | 3 mm | |
Material | PVC moale | |
Culoarea | transparent | |
Fără silicon | da | |
Tip produs | Covor de protecţie pentru suprafeţe de lucru |
Cod articol | 951961 1500 | |
EAN / GTIN | 2050002018921 | |
Număr producător | 759S1070BL |