Burghiu 235 mm lung 10 mm

Cod articol: 795510 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 10 mm
Lungimea spiralei 165 mm
Lungimea totală 235 mm
⌀ cozii 9 mm
Coadă hexagonală 8,4 mm
Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 795510 10
EAN / GTIN 9002696165064
Număr producător 0084100235

Descriere

Execuţie:

Cu vârf filetat şi tarod. Coadă adecvată pentru mandrină de găurire de 13 mm.

Aplicaţie:

Pentru perforarea orificiilor adânci (de ex. grindă / căprior).
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
    ⌀ burghiului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături