Set de burghie din carbură pentru beton 5

Cod articol: 786078 5
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de burghie 5
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 8039; ISO 5468
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip Coadă cilindrică
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 786078 5
EAN / GTIN 4062406773489

Descriere

Execuţie:

Burghiu echipat cu plăcuţe din carbură cu duritate mare şi lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului, rezultat la găurire.
Perforator cu percuţie şi burghiu cu plăcuţă puternică din carbură.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia găurilor pentru dibluri în beton, zidărie, piatră naturală şi artificială.
Şi pentru găurire în lemn de esenţă tare şi moale, mase plastice, acril şi ceramică.
Potrivit şi pentru găurirea oţelului călit datorită corectării tăişului.

Conţinut:

Burghiu Cod 786070: Câte 1 buc. Ref. 4; 5; 6; 8; 10

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb