Burghiu universal din carbură lung 6 mm

Cod articol: 787045 6
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Fără găurire cu percuţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 6 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Fără găurire cu percuţie
Coadă tip Coadă cilindrică
Lungimea spiralei 300 mm
Lungimea totală 400 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 787045 6
EAN / GTIN 9002741045921
Număr producător 0073000600100

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă din carbură rectificată cu diamant pe toate laturile cu tăişuri foarte ascuţite şi dure. Profil patentat în 4 trepte pentru transportul rapid al prafului rezultat la forare.

Aplicaţie:

Perforare rotativă precisă în dale, zidărie şi beton, metal, lemn şi materiale plastice.

Notă:

Atenţie − A se utiliza doar rotativ (fără percuţie)!