• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Burghiu de percuţie din carbură SDS-max 14X340 mm

Cod articol: 789204 14X340
Reducere
87,80 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Max

Detalii despre produs

Date tehnice

14 mm
Lungimea totală 340 mm
Lungimea spiralei 200 mm
Materialul sculei Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Max
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789204 14X340
EAN / GTIN 3165140961134
Număr producător 2608578606

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială a plăcuţelor din carbură pentru durabilitate ridicată.
TARGET TIP TECHNOLOGY - Vârf îndoit mai ascuţit: Găurire precisă, fără alunecare pe suprafaţă, acţiune agresivă în beton armat şi viteză mai mare de găurire. Certificare PGM - asigură găuri precise, adecvate pentru dibluri, pentru ancore chimice şi mecanice deopotrivă. Scurgeri mari pentru praful rezultat la găurire, pentru un transport mai rapid al prafului, rezultând astfel o frecare redusă.
Capul burghiului cu secţiune transversală pătrată de la ⌀ 16 mm.

Aplicaţie:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale şi a zidăriei.

Notă:

Noua generaţie SDS-max-8X cu cap din carbură plină sudată.
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
    ⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături