Burghie universale din carbură 3 mm

Cod articol: 787070 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: fără găurire cu percuţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 3 mm
Materialul sculei Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie fără găurire cu percuţie
Coadă tip Coadă cilindrică
Lungimea spiralei 30 mm
Lungimea totală 60 mm
Tip produs Burghiu universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 787070 3
EAN / GTIN 4062406390846

Descriere

Execuţie:

Burghiu universal cu plăcuţă din carbură, extrem de ascuţită, pentru găuriri precise în diverse materiale. Canal elicoidal de volum mare, care permite transportul rapid al talaşului de găurire şi al aşchiilor. Coadă din oţel special călit.

Aplicaţie:

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar şi într-un singur proces de lucru:
  • Ţiglă, beton poros, materiale de construcţii uşoare, materiale plastice.
  • Gresie, ceramică, marmură, sticlă.
  • Metal şi combinaţii de materiale într-un proces de lucru cum ar fi la montarea ferestrelor sau la armarea betonului.

Notă:

  • Atenţie: A se utiliza doar rotativ (fără percuţie)!
  • Găurire mai rapidă şi mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparaţie cu perforatoarele cu percuţie.
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
    ⌀ burghiului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături