Plăcuţă amovibilă pentru burghiul de centrare tip CNC 10

Cod articol: 231521 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    34,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    29,00 € / buc.
La cerere
În stoc
1.147 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 10
Categorie HB225
Materialul sculei Carbură
Cod ISO SOGT 080208
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Strat de acoperire AlCrN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231521 10
EAN / GTIN 4062406565510

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentrugăuri de centraretip CNC şi teşire. Recomandate şi pentru strunjire frontală cu utilizare în poziţie statică. Nerecomandate pentru marcare.

Notă:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule