Alezor NPT 01:16 1

Cod articol: 162650 1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Raportul conului: 1:16
  • Răcire interioară: nu
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D3 mic 28 mm
⌀ D2 mare 30,7 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricaţie
Raportul conului 1:16
Răcire interioară nu
Număr de dinţi Z 10
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 43 mm
Lungimea totală L 130 mm
Pătrat coadă □ 20 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 162650 1
EAN / GTIN 4045197940896

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pentru alezarea găurilor conice sau în trepte neîntrerupte prelucrate anterior. Nerecomandat pentru găuri cilindrice.
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
    NPT Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături