GARANT Master Alu Alezor ultraperformant din carbură monobloc HPC gaură străpunsă 6,5 mm

Cod articol: 164400 6,5
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Răcire interioară: Da, cu 25 bari
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6,5 mm
Strat de acoperire DLC
Toleranţă configurabil
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Gamă de ⌀ 6,201 mm - 6,700 mm
Lungimea tăişului Lc 10 mm
Lungime activă L1 64 mm
Lungimea totală L 100 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f în aliaj de aluminiu 1 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm
Inel colorat galben
Serie Master Alu
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 164400 6,5
EAN / GTIN 4062406283674

Tabel de aplicaţii

Alu
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Version:

Special HPC reamers of the latest generation, for machining aluminium, with improved tooth geometry and further developed carbide substrate. Extra-short teeth for increased cutting performance values. Optimised cooling strategy with radially arrangedcoolant outlets aligned directly to the teeth. Version suitable for NC with straight shank ⌀ for standard arbors especially in hydraulic chucks or high precision collet chucks. Very high concentricity and process reliability due to unequal spacing of the teeth and special profile of the round chamfer width.
Version with DLC sp2 coating.
Tolerance specifications:
Configurable: Reamers finish ground to match your specification.
H7: Version to DIN1420 for H7 bore tolerance.

Application:

Special version for through holes.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate
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
    Nominal ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături