Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Burghiu-alezor din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,98 mm

Cod articol: 122795 9,98
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 5×D
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 9,98 mm
Toleranţă H7
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 5×D
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 46,1 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Lungimea canalului de aşchii Lc 61 mm
Lungimea totală L 103 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,28 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122795 9,98
EAN / GTIN 4045197540645

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
80
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
GG(G)
K
60
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Găurire şi alezare într-un singur proces de lucru. Concentricitate maximă. Cu 4 faţete de ghidare pentru o acurateţe dimensională şi o calitate a suprafeţelor optimă, la fel ca la alezare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături