Teşitor de precizie cu dantură divizată inegal 90° 4,3 mm

Cod articol: 150389 4,3
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS E
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 4,3 mm
Strat de acoperire AlTiCN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS E
Diviziunea tăişului lamatorului inegal
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 1,3 mm
Lungimea totală L 40 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat albastru
⌀ găurii prealabile 1,3 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150389 4,3
EAN / GTIN 4062406073213

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
53
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Oţel < 500 N/mm²
P
55
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Spaţiile pentru aşchii sunt rectificate din material solid.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.
Geometrie specială cu dantură divizată inegal şi tăişuri ascuţite.
Strat de acoperire nou conceput AlTiCN, special pentru oţeluri inoxidabile.

Aplicaţie:

Teşitor de precizie pentru realizarea de teşituri fără aşchii, circulare exacte, la 90 °.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături