GARANT Master Steel Freză de degroşare din carbură HPC 6 mm

Cod articol: 203038 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Caracteristica unghiului elicei: inegal
  • Împărţirea tăişului: inegal

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB mit h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 42 mm
⌀ de degajare D1 5,8 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,12 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203038 6
EAN / GTIN 4045197718914

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
125
Oţel < 750 N/mm²
P
95
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare până la 0,7×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături