GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc HPC 2 mm

Cod articol: 202512 2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 2 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; 0,25×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 6 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 13 mm
⌀ de degajare D1 1,8 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,03 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,04 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202512 2
EAN / GTIN 4062406238506

Tabel de aplicaţii

Alu
N
550
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Muchii aşchietoare extrem de ascuţite.
Dimensiuni similare DIN 6527.
Pentru degroşare şi finisare. Până la 2× D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 202515.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături