GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM IK 5X0,5

Cod articol: 139290 5X0,5
Reducere
77,66 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M5×0,5
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 2174
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,5 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 4,8 mm
⌀ Filet 5 mm
Număr caneluri de pretensionare 5
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 5
Adâncimea filetului 15 mm
Serie GARANT Master
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139290 5X0,5
EAN / GTIN 4062406375126

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
42
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
38
Oţel < 900 N/mm²
P
29
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
Oţel < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Master Form Steel:
Tarod ultraperformant
din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat HSS-E-PM, pentru siguranţă maximă a procesului.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).
Cu canale interioare de răcire pe partea laterală. Permite durabilitate maximă la execuţia de găuri străpunse şi găuri înfundate.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GARANT Master" Vedeţi-le pe toate
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
    MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături