Torce a LED HOLEX
UNA GAMMA COMPLETA PER SVARIATE APPLICAZIONI
Torce a LED HOLEX
La nuova generazione di torce HOLEX offre la combinazione ideale della tecnologia LED con un'eccezionale potenza luminosa e una durata di vita praticamente illimitata (circa 100.000 ore). Gli elevati valori di CRI e la temperatura di colore ottimizzata delle torce da lavoro HOLEX offrono una luce non solo particolarmente brillante, ma anche straordinariamente naturale.
Le torce HOLEX sono quindi il compagno perfetto per tutti coloro che devono lavorare in condizioni di luce scarsa o variabile, come elettricisti, ispettori di qualità e operatori industriali.
Una panoramica delle caratteristiche che rendono le torce da lavoro HOLEX così speciali:
- LED a colori reali con elevato valore CRI (> 95) per il riconoscimento ottimale della corrispondenza cromatica.
- Testa della lampada focalizzabile per regolazione continua del cono di luce tra 10° e 80°.
- Illuminazione uniforme e neutra.
- Pratica clip da tasca e pulsante.
HOLEX LED Lampade tascabile
COS'È IL VALORE CRI?
Il valore CRI fornisce informazioni sulla brillantezza della luce. Le lampade da lavoro come le torce HOLEX ad alto valore CRI garantiscono una riproduzione fedele del colore senza alcuna sfumatura blu e con saturazione naturale del colore. Riconoscimento del colore assolutamente affidabile e preciso garantito!
TEMPERATURA DI COLORE: LA LUCE DIURNA MIGLIORA LA QUALITÀ DEL LAVORO
La temperatura di colore viene misurata in Kelvin (K) e indica se una lampada emette luce calda o fredda - più alto è il valore Kelvin, più fredda è la luce. Le temperature di colore delle torce da lavoro a LED HOLEX si trovano nell'intervallo di luce diurna (circa 5.700 - 7.000 K). Questo garantisce un'illuminazione uniforme e neutra e crea le condizioni ideali per l'esatto abbinamento dei colori e il riconoscimento di difetti di verniciatura e simili. Utilizzando una lampada da lavoro adeguata, è possibile rilevare difetti come difetti di lucidatura, cordoni di saldatura difettosi, ecc. già durante le fasi di lavorazione ed evitare costose e dispendiose rilavorazioni.
TORCE DA LAVORO HOLEX
Le pratiche lampade da lavoro a batteria a LED sono ideali per diverse applicazioni e sono orientabili, regolabili individualmente e hanno una base magnetica per un fissaggio flessibile.