Quels sont vos avantages dans l’utilisation d’inserts d'outils en mousse rigide ?

Les inserts d'outils vous permettent d'augmenter votre productivité et de réduire vos coûts grâce à un rangement clair et ordonné.

Le chaos règne-t-il parfois sur votre lieu de travail ? Des machines et des outils qui traînent partout ? Des outils en différentes variantes et tailles dont vous n'avez pas besoin à ce moment-là ? Ou l'outil que vous recherchez est introuvable ?

Un poste de travail sûr, propre et clairement organisé est une condition préalable importante pour améliorer vos processus de travail et de production. Des concepts tels que le processus d'amélioration continue (PAC), les 5S, la méthode Kaizen, le Lean Management, etc. permettent d'y parvenir.

Livre Blanc Mousses Inserts Outils eForm

4 avantages pour améliorer la productivité de votre entreprise grâce aux mousses à inserts d'outils

Téléchargez-le gratuitement

Des avantages supplémentaires pour vous

L'utilisation d'inserts d'outils ou de compartiments en mousse rigide permettent de garder votre poste de travail bien rangé, tout en vous offrant les avantages suivants :

  • Réduction des temps de recherche : chaque équipement de travail est clairement identifié et étiqueté ; il a sa place et y est toujours présent
  • Utilisation optimale des outils : les outils en double sont évités et les délais de remplacement des outils défectueux ou obsolètes sont réduits
  • Amélioration des processus de production : la réduction des temps de montage/démontage et la formation rapide des nouveaux collaborateurs contribuent à l'optimisation des processus
  • Augmentation de la durée de vie des outils : une protection optimale lors du stockage des outils permet d'éviter les dommages et les défectuosités causés par un rangement en vrac et/ou inapproprié.
  • Réduction des temps d'arrêt : protection de vos collaborateurs contre les dommages et l’absentéisme causés à la santé de vos collaborateurs, grâce à une organisation optimale du et ergonomique du lieu de travail.

Que sont exactement les inserts d'outils et les compartiments en mousse rigide ?

Ce n'est que grâce à des inserts d'outils adaptés avec précision que votre équipement d'atelier sous forme de servantes d'atelier, d'armoires à outils, d'établis, etc. devient un système de rangement efficace et qui vous offre les avantages suivants :

  • Matériau
    La mousse de polyéthylène de haute qualité (également appelée "mousse PE") est expansée sans agents de gonflage chimiques, en utilisant uniquement du CO². Elle est très légère, comporte des pores fins à cellules fermées, résiste à l'eau et à l'huile et présente une longue durée de vie.

  • Couleurs
    Une couche supérieure de couleur anthracite et une couleur contrastante sous-jacente signalent directement les outils manquants ou en cours d'utilisation.

  • Épaisseurs et tailles
    Différentes épaisseurs et tailles de mousse sont disponibles pour garnir les tiroirs des servantes d'atelier et des chariots à outils, d'une armoire à outils, d'un établi ou d'un shadowboard de manière adéquate avec un ou plusieurs inserts d'outils.

  • Nettoyage
    Les inserts d'outils en mousse rigide ou souple se nettoient facilement. Il suffit de les laver à l'eau savonneuse neutre avec une brosse à main douce, puis de les rincer à l'eau et de les laisser sécher à l’air libre.

  • Antistatiques (ESD)
    Une mousse spéciale antistatique est disponible pour le stockage et le rangement des outils nécessaires pour travailler avec des pièces sensibles aux risques de décharge électrostatiques.

Pour quel poste de travail sont disponibles les inserts d'outils ou des compartiments en mousse ?

Inserts pour servantes d'atelier et chariots à outils

Conviennent pour les servantes d'atelier ou les chariots dotés d’outils logés dans des tiroirs à extension totale et présentant une dimension de tiroir de 500 x 400 mm (l x P). Selon la taille, il est possible d'utiliser entre 1 et 4 inserts maximum.

Inserts pour armoires à outils

Conviennent pour les armoires à outils présentant une dimension de tiroir de 612 x 598 mm (l x P). Selon la taille, il est possible d'utiliser entre 1 et 3 inserts maximum.

Inserts pour établis

Conviennent pour les établis présentant une profondeur utile de tiroir de 612 mm. Selon la taille, il est possible d'utiliser entre 1 et 4 inserts maximum.

Inserts pour shadowboards

Conviennent pour les shadowboards de 383 x 115 mm ou 383 x 176 mm ou 400 x 250 mm ou 500 x 250 mm (l x P). Selon la taille, il est possible d'utiliser entre 1 et 2 inserts.

Configurateur en ligne

Configurez vos inserts d'outils sur mesure, selon vos besoins et en fonction de vos outils !

Le configurateur en ligne eForm vous permet de créer de manière simple, intuitive et claire vos inserts d'outils selon vos souhaits. Possible également en petites quantités ou en pièces uniques. Créez vous-même des inserts d'outils sur mesure.

Vers le configurateur en ligne

Vous avez des questions ? Vous souhaitez bénéficier de conseils ?

Hoffmann Group vous propose tous les services nécessaires :

  • Nous vous aidons lors de l'optimisation de votre poste de travail
  • Nous vous fournissons les inserts d'outils/compartiments en mousse rigide adaptés
  • Plans de travail sur mesure adaptés

Contacter maintenant

Informations complémentaires

Flexibilité maximale et rangement optimal avec GARANT GridLine

Les équipements d'atelier de la série GARANT GridLine offrent de nombreuses possibilités de combinaison et d'extension suivant le principe modulaire grâce à un quadrillage homogène. Tous les inserts d'outils et systèmes de compartimentage GARANT GridLine s'adaptent à tous les produits de la série, qu'il s'agisse de servantes d'atelier, d'établis ou d'armoires à outils. Il est ainsi possible de remplacer et de compléter aisément l'outillage en garantissant une modularité et une sécurité dans la planification, sans oublier les économies financières.

Vers les avanatges GARANT GridLine

Créez vos propres inserts d'outils

Configurez vous-même vos inserts d'outils en mousse rigide ou souple grâce au configurateur en ligne eForm. Rapide, intuitif et personnalisé.

Plans de travail personnalisés

Concevez vos plans de travail en fonction de vos besoins. Grâce à notre configurateur en ligne eShape, vous pouvez facilement concevoir et réaliser des découpes ou des passe-câbles. Votre plan de travail peut être installé et utilisé immédiatement après la livraison.

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier