Outils GARANT Master

La gamme GARANT Master : la pièce maîtresse de vos outils

Cette gamme est synonyme d'outils de qualité fiables destinés aux cas spéciaux

La marque GARANT propose des outils qui vous ressemblent. Et tout comme il existe des spécialistes de l'usinage dans leur domaine, il existe également des spécialistes parmi les outils GARANT. En effet, les outils GARANT Master combinent toutes les caractéristiques GARANT familières et vous aident à repousser les limites de votre fabrication. Ils résolvent les problèmes dans les applications spéciales, augmentent votre productivité avec une utilisation optimale et sont conçus pour relever vos défis dans des matériaux particuliers. Ainsi, même les cas spéciaux ressemblent au quotidien le plus normal ! Découvrez toute la gamme, des généralistes aux spécialistes pour les applications et les matériaux spéciaux. Pour ce faire, sélectionnez simplement votre matériau parmi les icônes et trouvez l'outil adapté à votre application.

Métaux non ferreux

> Vers l'outil adapté

Acier inoxydable

> Vers l'outil adapté

Alliages spéciaux et titane

> Vers l'outil adapté

Les spécialiste de l'usinage des métaux non ferreux

GARANT Master Alu - Nos spécialistes du perçage dans l'aluminium

La nouvelle génération d'outils de perçage GARANT Master Alu convainc par ses performances particulièrement élevées. Les forets hautes performances innovants se caractérisent par une très longue durée de vie, mais surtout par des valeurs d'avance et des vitesses de coupe extrêmes. Quel que soit l'aluminium que vous souhaitez usiner, les forets de la série GARANT Master Alu vous permettront d'atteindre votre objectif rapidement et en toute sécurité.

GARANT Master Alu - Les spécialistes du fraisage dans l'aluminium

La toute dernière génération de fraises GARANT Master Alu offre des performances exceptionnelles dans l'usinage de l'aluminium. Ces fraises hautes performances se caractérisent par une très longue durée de vie, mais surtout par des vitesses d'avance et de coupe extrêmes. Elles permettent ainsi d'obtenir des qualités d'état surface optimales en un minimum de temps, ce qui se traduit par une efficacité d'usinage exceptionnelle. La vaste gamme de produits GARANT Master Alu offre la solution idéale pour chaque tâche d'usinage, qu'il s'agisse de finition, d'ébauche, de plongée (perçage) ou de fraisage en plongée oblique. Les outils HPC sont disponibles sans revêtement ou avec le tout dernier revêtement DLC (également avec géométrie de plongée). La couleur du revêtement s'inspire ainsi de la couleur du code ISO, afin que tous les collaborateurs/trices puissent identifier rapidement et facilement les fraises.

Les outils spécialisés dans l'usinage de l'acier

GARANT Master Steel - Nos spécialistes du perçage dans l'acier

La série d'outils de perçage GARANT Master Steel se caractérise par des performances et une sécurité des processus particulièrement élevées. La vaste gamme de produits offre la solution idéale pour chaque tâche d'usinage. La série comprend également des outils spécialisés pour le perçage profond ou le micro-perçage, ce qui vous permet de maîtriser sans problème ces applications limites.

Nos spécialistes du filetage pour les aciers à haute résistance

GARANT Master Tap Steel HT

La gamme GARANT Master Tap Steel HT convainc par ses revêtements optimisés, spécialement adaptés aux différentes exigences de l'usinage de trous borgnes et débouchants.

GARANT Master Form Steel

Tarauds à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçus pour une utilisation dans les aciers. Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.

Guides en ligne

Découvrez toutes les informations utiles sur les différents procédés de fabrication de filetages intérieurs

> Cliquez ici pour en savoir plus

GARANT Master Steel - Les spécialistes du fraisage dans les aciers

La nouvelle génération de fraises GARANT Master Steel convainc par ses performances particulièrement élevées pour l'usinage de l'acier (ISO P). Les fraises hautes performances innovantes se caractérisent par une très longue durée de vie et permettent de travailler avec des valeurs d'avance et des vitesses de coupe élevées. Elles permettent ainsi d'obtenir des qualités d'état de surface optimales en un minimum de temps, ce qui se traduit par une efficacité exceptionnelle de l'usinage. La vaste gamme de produits GARANT Master Steel offre la solution idéale pour chaque application d'usinage de l'acier, comme la finition, l'ébauche, la plongée (perçage) ou le fraisage en plongée oblique.

Les spécialistes de l'usinage des aciers inoxydables

Nos spécialistes du filetage pour les aciers à haute résistance

GARANT Master Tap INOX

Le taraud a été spécialement conçu pour l'usinage des aciers inoxydables. Il assure une sécurité de processus absolue dans les aciers VA particulièrement exigeants.

GARANT Master INOX - Les spécialistes du fraisage dans l'acier fortement allié

La nouvelle génération de fraises GARANT Master INOX permet un usinage exceptionnellement performant des aciers fortement alliés. Ces fraises hautes performances se caractérisent par une très longue durée de vie et surtout par des valeurs d'avance et des approches extrêmes, ce qui permet d'obtenir des volumes de copeaux élevés en un minimum de temps. La vaste gamme de produits offre la solution idéale pour chaque tâche d'usinage. La gamme GARANT Master INOX est particulièrement adaptée aux matériaux austéno-ferritiques tandis que la gamme Master INOX M est idéale pour les aciers austénitiques voire les aciers duplex, qu'il s'agisse d'ébauche, de procédé TPC ou de finition de contours 3D. Pour la gamme Master INOX M, la couleur du revêtement s'inspire de la couleur du code ISO afin que tous les collaborateurs/trices puissent identifier rapidement et facilement le domaine d'utilisation des fraises.

Les spécialistes des alliages spéciaux et du titane

GARANT Master Titan - Les spécialistes du fraisage dans le titane

La nouvelle génération de fraises GARANT Master Titan est particulièrement performante pour l'usinage du titane. Les fraises hautes performances innovantes se caractérisent par une très longue durée de vie et sont surtout adaptées aux valeurs d'avance et aux approches extrêmes, ce qui permet d'atteindre des volumes de copeaux importants en un minimum de temps et de garantir un usinage extrêmement efficace. La vaste gamme de produits GARANT Master Titan offre la solution idéale pour chaque tâche d'usinage, qu'il s'agisse de finition, d'ébauche, de TPC ou de procédé HFC. Les fraises de finition ne sont pas revêtues afin d'obtenir des qualités d'état de surface optimales et d'éviter toute contamination des pièces par des particules du revêtement.

GARANT Master GARANT Master Ni-Based - Les spécialistes du fraisage dans les alliages à base de nickel

Les performances impressionnantes de la nouvelle génération de fraises GARANT Master Ni-Based sont particulièrement visibles dans l'usinage des alliages à base de nickel Inconel. Grâce à une technologie innovante et à des valeurs d'avance et des vitesses de coupe extrêmes, les fraises hautes performances permettent d'obtenir des volumes de copeaux très élevés en un minimum de temps, garantissant ainsi un usinage exceptionnellement efficace. La vaste gamme de produits GARANT Master Ni-Based offre la solution idéale pour chaque tâche d'usinage, qu'il s'agisse de finition ou d'ébauche.

Les spécialistes parmi les universels

Nos outils polyvalents pour l'usinage des filets

GARANT Master Tap

Le taraud polyvalent GARANT Master Tap couvre un vaste éventail de matériaux. Grâce à ses caractéristiques uniques, le taraud offre des performances exceptionnelles dans une grande variété de matériaux.

GARANT Master TM

La série GARANT Master TM se caractérise par ses performances et sa fiabilité. Qu'il s'agisse d'acier inoxydable, de fonte ou d'acier à haute résistance, elle séduit par ses propriétés universelles.

GARANT Master Uni - Les spécialistes du fraisage universel

La nouvelle génération de fraises GARANT Master UNI est particulièrement performante pour l'usinage de matériaux les plus divers. Les fraises hautes performances innovantes se caractérisent par une très longue durée de vie et une grande flexibilité. Vous avez souvent des matériaux différents à usiner en petites quantités ? Les fraises Master UNI sont la solution idéale.

Les spécialistes du tournage

GARANT Master eco - Un refroidissement efficace

Avec le système GARANT Master eco intégrant la technologie efficient cooling, nous vous offrons une solution innovante pour un refroidissement optimal de vos processus d'usinage. Pour les matériaux à faible conductivité thermique (comme l'INOX ou le titane), la chaleur due à l'usinage n'est pas évacuée ou pas suffisamment via les copeaux. Le refroidissement de l'arête de coupe permet de réduire le dégagement de chaleur, ce qui améliore considérablement la durée de vie des outils.

GARANT Master Mute - Votre solution aux vibrations produites lors du tournage intérieur

La gamme GARANT Master Mute, avec sa technologie d'atténuation efficace, est parfaitement adaptée au tournage intérieur d'alésages profonds en toute sécurité. Elle permet de réaliser des surfaces parfaites aux dimensions exactes de manière répétitive et automatisée. En outre, elle réduit les nuisances sonores pour vos collaborateurs/trices lors de l'usinage.

GARANT Master Turn – Votre solution à l'accumulation de copeaux lors du tournage intérieur

La géométrie innovante de la gamme GARANT Master Turn permet d'éviter l'accumulation de copeaux dans la pièce à usiner, ce qui vous permet de réaliser des petits alésages également en toute sécurité. En outre, la géométrie spéciale et les brise-copeaux empêchent tout endommagement de la surface de votre pièce dû à l'accumulation de copeaux.

Les spécialistes des porte-outils

GARANT Master Chuck Mandrin expansible hydraulique

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier