Textilveredelung: Personalisierte Arbeitskleidung nach Ihren Wünschen

Textile Kennzeichnung nach Ihren Vorgaben und in bester Qualität

Individuelle und personalisierte Arbeitskleidung ist der erste Schritt, sich vom Wettbewerb abzuheben und ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Einsatzmöglichkeiten für personalisierte Arbeitskleidung mit Aufdruck oder Stickerei gibt es in nahezu jedem Arbeitsbereich. Daher bieten wir unterschiedliche Möglichkeiten der Textilveredelung und erstellen exklusive Kleidungsstücke in höchster Qualität. So erhöhen Sie Ihre Außenwirkung und machen Ihren Firmennamen zur Marke.

Individuelle Arbeitskleidung - Ihre Vorteile mit Textilveredelung

Einheitliche Arbeitskleidung hat einen nicht zu unterschätzenden Mehrwert für ein Unternehmen. Wer die Arbeitskleidung für seine Mitarbeiter personalisiert, mit dem Firmenlogo versieht oder einen Firmenschriftzug aufbringt, erzielt gleich vier wesentliche, gewinnbringende Effekte:

  • Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls innerhalb der Belegschaft
  • Schaffung eines unverwechselbaren Auftrittes der Mitarbeiter nach außen, mit Werbeeffekt
  • Namentlich personalisierte Arbeitskleidung bringt den Mitarbeitern eine besondere Wertschätzung entgegen
  • Die Identifikation des Mitarbeiters mit dem Unternehmen wird verstärkt und der Auftritt gegenüber dem Kunden wird persönlicher

Unser Angebot an Veredelungstechniken

Wir stärken Ihren Markenauftritt
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihr Logo oder Ihre Botschaft auf Ihre Arbeitskleidung zu bringen. Je nach Branche, Budget und Einsatzbereich kommen unterschiedliche Materialien und Verfahren in Frage.

Stickverfahren auf unterschiedlichen Textilien

Durch modernste Sticktechniken ist die Anbringung von Logos, Schriftzügen oder Eigennamen präzise und sauber gewährleistet. Dank des Einsatzes von hochwertigen und strapazierfähigen Stick-Garnen erhält die Bekleidung einen edlen Look und eignet sich besonders für häufig beanspruchte Textilien. Für ein Motiv wird ein individuelles Stickprogramm erstellt, das maßgeblich für die Qualität des Stickes ist. Die Kosten des Stickes ergeben sich aus der Größe des Motives, der Anzahl der Stiche und der Auflage (bei Erstauftrag fallen für die Erstellung des Stickprogrammes einmalig Gebühren an).

Transfer-Verfahren (Thermotransfer)

Mit Transferdruck ist das individuelle Bedrucken auf fast allen Textilien möglich. Diese robuste und beständige Form der Textilveredelung bietet eine breite Palette an Qualitäten, Farben, Größen und Formen. Auch Bekleidungsteile mit Funktionsmembrane können bedruckt werden ohne dabei die wichtige Membrane zu zerstören. Die Kosten des Transfers ergeben sich aus der Qualität des Emblems aufgrund der zu bedruckenden Textqualität, der Größe des Motives, der Anzahl der Farben und der Abnahme der gefertigten Transfers.

Plotterzeichen

Plotterzeichen eignen sich sehr gut für Schriftzüge, Namen, Nummerierungen, nicht zu detailreichen Logos. Als Grundlage zur Erstellung wird eine digitale Vorlage verwendet. Die fertig geschnittene Plotterfolie wird entgittert und mittels einer Presse auf das Bekleidungsteil angebracht.
Dieses Verfahren zeichnet sich durch gute Deckkraft und Waschbarkeit der Textilien aus, und eignet sich hervorragend für kleine Auflagen ab einem Stück.

Lasergravur

Mit dem Verfahren der Lasergravur werden Textilien mit einem einzigartigen Schattierungseffekt veredelt, dieser variiert je nach Farbe und Material. Besonders gut eignet sich die Lasergravur für Fleece- und Softshell-Arbeitskleidung.

Eine detaillierte Auflistung aller Verfahren und ihrer Besonderheiten finden Sie hier:

Unser Leistungsversprechen für Textilveredelung

  • Individuelle Lösungen für Ihre Arbeits- und Schutzkleidung und Vor-Ort-Beratung
  • Hausinterne Veredelung, angebunden an unser Logistik-Center in Nürnberg
  • Bestandsführung Ihrer Embleme
  • Elektronische Nachbestellung

Kundenmeinung

Die EKB Container Logistik GmbH setzt auf einheitliche Berufskleidung

Viele Speditionen leiden unter dem Fachkräftemangel. Die Konkurrenz ist groß und gute Berufskraftfahrer und -fahrerinnen sind schwer zu finden. Die EKB Container Logistik GmbH setzt deshalb auf einheitliche Berufskleidung, um als Arbeitgeber noch attraktiver zu werden und das Zusammengehörigkeitsgefühl im Unternehmen zu stärken. Bei der Auswahl der Kleidung standen Tragekomfort, Farbgebung im Corporate Design, Funktionalität und Qualität im Vordergrund.

Zur Kundenstory

Haben Sie Fragen? Wünschen Sie eine Beratung?

Bei der Hoffmann Group erhalten sie alles aus einer Hand:

  • Individuelle Beratung
  • Beratung und Begleitung bei der Gestaltung Ihres Bekleidungskonzeptes
  • Auswahl der für Sie am besten Veredelungsverfahren
  • Schnelle Lieferung, auch für Nachbestellungen kleinerer Mengen

Jetzt kontaktieren

Informieren Sie sich umfassend über:

Arbeitskleidung

Funktionelle Arbeitskleidung schützt vor Wind und Wetter. Erfahren Sie, worauf sie bei der Auswahl Ihrer Arbeitskleidung achten sollten.

Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) von Kopf bis Fuß schützt die Mitarbeiter vor möglichen Gefährdungen, wie giftigen Gasen oder Chemikalien am Arbeitsplatz. Informieren Sie sich, wann eine PSA in Ihrem Betrieb notwendig ist und worauf Sie achten müssen.

Informieren Sie sich über unser umfassendes Sortiment an Arbeitskleidung und unsere namhaften Hersteller sowie qualitative und funktionale Materialien.

Weitere Services der Hoffmann Group

Services Überblick

Mehr als Werkzeuge. Ihre Prozesse. Unsere Services.

  • Alles „aus einer Hand“
  • Beratung von Experten
  • Maximale Prozesssicherzeit und Kostenoptimierung

Nachschleifservice

Bis zu 85% Kosteneinsparung bei voller Leistungsfähigkeit

  • Original Nachschliff vom Hersteller
  • Bis zu 85% Kostenersparnis im Vergleich zum Neukauf
  • Einfache Abwicklung

Kalibrier- und Rekalibrierservice

Auditsichere Messtechnik

  • Akkreditiert und normenkonform
  • Einfache Abwicklung
  • Digitale Kalibrierscheine

Montage & Regalprüfung

Professionelle Arbeitsplätze

  • Arbeitsschutzkonform
  • Regalinspektion gemäß DIN/DGUV
  • Einfache Abwicklung