Innovationskraft in nahezu jedem Anwendungsbereich

ISCAR ist das größte der zahlreichen Unternehmen, die zur IMC (International Metalworking Companies Group) gehören. Gemeinsam bieten sie eine dynamische und umfangreiche Produktpalette an Präzisionswerkzeugen zur Metallbearbeitung. Sie produzieren ein breites Spektrum an Hartmetalleinsätzen, Hartmetallschaftfräsern und Schneidwerkzeugen und decken so nahezu alle zerspanenden Anwendungen ab. Die IMC Group bietet außerdem Lösungen im Bereich Konstruktion und Produktion für die wichtigsten Industrien der ganzen Welt. Zahlreiche innovative Produkte, speziell nach Kundenwünschen konzipiert, haben die IMC Group zum Weltmarktführer in den größten herstellenden Industrien, wie beispielsweise der Automobilindustrie, der Luftfahrt und im Werkzeug- und Formenbau gemacht.

ISCAR hat eine Vielzahl neuer Produkte eingeführt, wovon jedes Einzelne die 3 Ps anstrebt: höhere Produktivität, Profitabilität und Performance. Einige der wichtigsten Eigenschaften dieser neuen Produkte:

  • Neue Hartmetallsorten und Beschichtungen erlauben den Schneidwerkzeugen eine schnellere und kühlere Bearbeitung, verhindern Aufbauschneidenbildung und sorgen für eine längere Standzeit
  • Neue Geometrien reduzieren die Schnittkräfte, sparen Energie, verbessern die Spankontrolle und bieten mehr Schneidkanten pro Schneideinsatz
  • Vielseitigere multifunktionale Werkzeuge zur Unterstützung des „Komplettbearbeitungstrends“ auf CNC-Drehfräszentren
  • Robustere selbstklemmende Systeme bei stehenden Werkzeugen ermöglichen auch die Bearbeitung im unterbrochenen Schnitt in der Schwerzerspanung.

Zum ISCAR-Sortiment

ISCAR: Zukunftsweisende Werkzeuge für die Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie den Energieerzeugungssektor

Automobilindustrie

ISCAR bietet einzigartige, zukunftsweisende Lösungen für die Automobilindustrie. Als führender Anbieter von produktiven und kosteneffizienten Bearbeitungslösungen ist ISCAR bestrebt, bei allen neuen Trends und Technologien am Ball zu bleiben und Teil einer besseren, grüneren Zukunft zu sein.

Luftfahrtindustrie

Als Komplettanbieter für Metallzerspanungswerkzeuge wartet ISCAR mit der gesamten Palette an Qualitätswerkzeugen auf. ISCAR verfügt über eine umfassende Auswahl an einzigartigen Spanformern und Schneidstoffkombinationen, die Lösungen für die meisten Bearbeitungsanforderungen in der Luftfahrtindustrie bieten.

Energieerzeugung

ISCAR bietet einzigartige Lösungen für die neue Generation von Industrien. Als führender Anbieter von produktiven und kosteneffizienten Bearbeitungslösungen ist ISCAR bestrebt, bei allen neuen Trends und Technologien am Ball zu bleiben, um Teil einer sauberen, grüneren Zukunft zu sein. ISCAR hat eine Reihe von Komplettlösungen für die Herstellung von Wärmetauschern für Bohr-, Dreh-, Fräs- und Einstechbearbeitungen entwickelt.

ISCAR Produktinnovationen

NEUE Y-Achsen-Drehhalter von ISCAR für Langdrehautomaten

Das Drehen entlang der Y-Achse ist heute bei den meisten Multitasking-Maschinen eine Standardfunktion und bei vielen neuen Drehzentren optional. Die Werkzeuge von ISCAR für die Y-Achsen-Bearbeitung ermöglichen eine äußerst stabile Zerspanung, da die Platte rechtwinklig zum Schaft sitzt und damit die Hauptschnittkräfte auf die Längsachse lenkt. Dies verhindert, dass sich das Werkzeug bei hohen Schnittparametern durchbiegt, gewährleistet eine vibrationsfreie Zerspanung und ermöglicht hervorragende Oberflächengüten.

Die Werkzeugstabilität garantiert eine präzise Zerspanung und eine zuverlässige Bearbeitung. Die Position des Werkzeugs für die Y-Achsen-Bearbeitung ermöglicht es, mithilfe der Schwerkraft lange Späne nach unten abzutransportieren. Die Werkzeuge von ISCAR sind auch für schwer zerspanbare Materialien wie Edelstahl, Titan oder Legierungen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt geeignet. Sie sind mit einer punktgenauen und zielgerichteten Kühlmittelzufuhr von unten und oben ausgestattet, was eine höhere Zerspanungsleistung gewährleistet. Die neuen Werkzeuge erweitern das Produktprogramm von ISCAR und bieten hervorragende Lösungen für Langdrehanwendungen.

HSK A63 EM-Aufnahmen mit Kühlmittelbohrungen entlang des Werkzeugschafts

HSK ist die Abkürzung für Hohlschaftkegel. Ein Hohlkegel bedeutet, dass diese Werkzeugaufnahmen über keinen Retentionsknopf verfügen. Der Hohlkegel bietet die erforderliche Flexibilität, um den Kontakt mit der Werkzeugmaschinenspindel sowohl über den Kegel als auch über die Flanschfläche zu gewährleisten. Dies führt zu einer äußerst zuverlässigen Schnittstelle, die extrem hohen Zentrifugalkräften und Wärmebelastungen standhält. Die HSK-Aufnahmen sind für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung vorgesehen. Diese Aufnahmen finden aufgrund ihrer präzisen Leistung immer breitere Anwendung. Die X-STREAM HSK A-63-Aufnahmen bieten eine perfekte Lösung für Vollhartmetallfräser mit Kühlmittelbohrungen entlang des Werkzeugschafts. Sie können auf Bearbeitungszentren mit Kühlung durch die Spindel eingesetzt werden. Die X-STREAM Fräseraufnahme bietet eine zielgerichtete Kühlung, die das Werkzeug entlang des Schaftes umschließt und somit die gleichen Ergebnisse erzielt wie die innere Kühlmittelzuführung durch das Werkzeug selbst. Die neuen HSK-Futter von ISCAR eignen sich für Werkzeugdurchmesser von 6 bis 25 mm.

Einige einzigartige Merkmale des Systems sind:

  • Punktgenaue Kühlung direkt an die Schneidkanten
  • Längere Standzeiten
  • Keine Aufbauschneidenbildung
  • Gewuchtet auf G2.5, 25000 RPM
  • Geeignet zum Hochgeschwindigkeitsfräsen (HSM)
  • Optimale Spanevakuierung verhindert Ausbrüche der Schneide, da kaum Spänestau
  • Kein Auszug
  • Geeignet zum Hochgeschwindigkeitsfräsen (HSM)
  • Anwendungsbereiche und Vorteile der neuen X-STREAM HSK A-63-Aufnahmen
  • Für CNC-Fräsmaschinen mit unzureichender externer Kühlung vorgesehen
  • Äußerst positive Ergebnisse beim Fräsen von Kavitäten und Taschen
  • Hervorragend geeignet für Fräsbearbeitungen, bei denen hohe Temperaturen entstehen, z.B. bei sehr harten legierten Stählen, hoch hitzebeständigen Legierungen usw.

Die neuen verlängern die Standzeiten und bieten hohe Produktivität und Profitabilität.

NEO ITA – ISCARs Advanced Tool Advisor

Um mit der digitalen Revolution Schritt zu halten, ist ISCAR stolz darauf, den immer inspirierenden ISCAR Digital Tool Advisor unter seinem neuen Markennamen NEO-ITA vorzustellen.

NEO-ITA bietet erweiterte KI- und Big-Data-Analysen mit Machine Learning Engine, um ISCAR-Kunden und salesforce-Teams bei der Bewältigung der kompliziertesten Bearbeitungsaufgaben und -Herausforderungen zu unterstützen und gleichzeitig hochmoderne technische Empfehlungen für die Bearbeitung und Werkzeugbestückung zu erhalten. Die neue NEO-ITA Web-App bietet eine breite Palette von Funktionen, Empfehlungen und Ausgängen, um die Anforderungen des Kunden für den Betrieb von Bearbeitungszentren, Drehmaschinen, Swiss-TypeMachines, Multi-Spindeln/Automatics und für Multitasking-Mechaniker, Techniker und CAD/DAM-Konstrukteure zu erfüllen.Der NEO-ITA wurde mit einer hochentwickelten Programmiersprache entwickelt, die eine adaptive und reaktionsschnelle Schnittstellenkompatibilität mit häufig verwendeten Geräten bietet, egal ob im Außendienst oder im Büro.

Ihr Kontakt zu uns

Wir freuen uns über Ihren Anruf und beraten Sie gerne zum ISCAR-Sortiment.

Zum Kontakt