Verbesserte Ressourcenplanung – Material effizient einsetzen

Häufig sind bestehende Kalkulationen in Betrieben nicht mehr vereinbar mit den in der letzten Zeit rasant gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen. Auch Lieferprobleme und Engpässe führen zu höheren Betriebskosten und auf Erschweren die Kostenplanung. Wir zeigen Ihnen im Folgenden, wie eine Optimierung der Ressourcenplanung schrittweise gelingen kann, mit dem Ziel, Betriebsabläufe zu verbessern und Kosten zu sparen.
Nachhaltigkeit ist dabei ein wesentlicher Pfeiler für eine gesunde Betriebsstruktur. Das geht inzwischen weit darüber hinaus, klimaeffizient zu denken. Für Industrieunternehmen bedeutet nachhaltiges Wirtschaften auch, beständige Kundenbeziehungen zu pflegen und in Werkzeug und Inventar zu investieren, das auf lange Zeit seine hohe Qualität behält.

Investition in Langlebigkeit und Qualität

Ein Prozess ist nur so gut, wie die Materialien, die dabei zum Einsatz kommen. So machen sich Verschleißerscheinungen beim Werkzeug u.a. dadurch bemerkbar, dass Abläufe mit höherem Zeit- und Kraftaufwand, mehr Energieeinsatz und höheren Personalkosten verbunden sind. Mit unseren Produkten der Marke GARANT bürgen wir mit 10 Jahren Garantie* für eine besonders langlebige und zuverlässige Spitzenqualität und damit für eine bessere Planungssicherheit.

GARANT unsere Garantie für Langlebigkeit

GARANT ist unser System-Werkzeug für die 10-Meter-um-den-industriellen-Arbeitsplatz, in zuverlässiger Wertigkeit. Zur GARANT-Qualität gehören:

  • 10 Jahre Garantie auf GARANT-Produkte**
  • Produktion in den weltweit besten Fertigungsanlagen
  • Unser eigenes Entwicklungsteam, zwölf eigene Technologiezentren sowie zertifizierte Testverfahren
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Mehr als 55.000 GARANT Produkte aus Anwendungsgebieten wie Zerspanung, Spanntechnik, Handwerkzeuge, Betriebseinrichtung, Persönliche Schutzausrüstung und mehr

* 10 Jahre Garantie auf Material und Herstellung der GARANT-Produkte bei bestimmungsgemäßer Verwendung, ausgenommen regulärer Verschleiß durch mechanische Beanspruchung sowie alle elektronischen Bauteile.
** 10 Jahre Garantie auf Material und Herstellung der GARANT Betriebseinrichtungs-Produkte bei bestimmungsgemäßer Verwendung, ausgenommen regulärer Verschleiß durch mechanische Beanspruchung und Betriebseinrichtungen, die in Containern montiert werden sowie alle elektronischen Bauteile.


Auf ressourcenschonende Materialien setzen

Engpässe bei Rohstoffen sind zum weltweiten Problem geworden. Darunter fällt auch Holz, das gerade für die Betriebsausstattung wichtig ist. Alternative und erneuerbare Materialien werden immer attraktiver. Doch hier müssen neben der Verfügbarkeit auch Qualität und Preis überzeugen. Der Umstieg auf Materialien aus erneuerbaren Rohstoffen lohnt sich mehrfach: Ressourcen werden geschont, Wartezeiten verkürzt, gleichzeitig lässt sich das steigende Preisniveau für limitierte Rohstoffe umgehen.
Bambus ist im Gegensatz zu Holz eine besonders schnell nachwachsende Ressource. Auch wenn von Bambusholz die Rede ist, ist Bambus ein Gras. Manche Arten wachsen bis zu einem Meter am Tag. Dadurch können jährlich große Mengen gefällt werden, ohne dabei den Bambusbestand zu gefährden. Denn beim Fällen stirbt, anders als beim Baum, nicht die ganze Pflanze. Weil Bambus sehr hart und dicht ist, lassen sich robuste, langlebige Möbel aus ihm fertigen, bei gleichzeitig wenig Gewicht und hoher Flexibilität.

Die Betriebseinrichtung in Ihrem Tempo erweitern oder erneuern

Modulare Betriebseinrichtungslinien wie unsere GARANT GridLine machen Sie flexibler bei der Auswahl der Materialien. Einzelne Komponenten können frei zusammengestellt und einfach ausgetauscht werden. So können Sie zum Beispiel bei der Arbeitsplatte als Alternative zu Holz auf einen schnell nachwachsenden Rohstoff wie Bambus setzen.
Eine Betriebseinrichtung ist eine große Investition, die man nicht voreilig macht. Vielleicht möchten Sie einen neuen Fertigungsplatz zu einem späteren Zeitpunkt einrichten. Oder Ihr Inventar nach Jahren um passende Teile erweitern? Mit der 10-jährigen Nachkaufgarantie auf Produkte der GARANT GridLine können Sie sich darauf verlassen, dass jede Betriebseinrichtung, die von uns gebaut wurde, nachgefertigt werden kann oder mit Ersatzteilen und Zubehör aufgewertet werden kann.

Hier erfahren Sie mehr über GARANT Gridline

Inventar Rohstoffe sparen ohne auf Qualität zu verzichten

Ob Infopoint oder Werkzeugwand – wer bei der Wahl der Ausstattung auf maximale Flexibilität und leichtes Handling Wert legt, findet sie mit der GARANT Uni Line. Unsere modularen Bereitstellsysteme in Industriequalität sind darauf ausgelegt, dass einzelne Komponenten wie Böden, Schubladen oder Lochwände besonders einfach ausgetauscht und kombiniert werden können. Damit machen Sie sich frei von aufwendigen und statischen Spezialanfertigungen. Gleichzeitig entscheiden Sie sich mit der GARANT Uni Line für besonders hochwertige und robuste Materialien, die sich zum Großteil sortenrein recyceln lassen. Die Produkte werden mit geringst möglichem Materialeinsatz konstruiert und sind trotzdem hoch belastbar. Das schont nicht nur Rohstoffe, sondern spart Gewicht und macht Transport und Montage um einiges einfacher.
Weiterführende Informationen zur GARANT Uni Line finden Sie hier.

Die GARANT Uni Line bietet maximale Wandelbarkeit bei einfacher Montage und reduziertem Rohstoffverbrauch.

Die Langlebigkeit Ihrer Werkzeuge erhöhen

Das zu erhalten, was man hat, ist der naheliegendste Weg bei der Ressourcenplanung. Verschleißerscheinungen lassen sich beim täglichen Gebrauch von Werkzeug nicht vermeiden, aber erheblich hinauszögern. Mit regelmäßiger Wiederaufbereitung wie unserem Nachschleifservice kann die Lebensdauer Ihres Werkzeugs um bis zu 3-4 Lebenszyklen verlängert werden.
Noch immer geht die Tendenz oft dazu, ein Werkzeug eher zu ersetzen, statt es reparieren zu lassen, obwohl das ressourcenschonender wäre. Was auf den ersten Blick einfacher erscheint, liegt meist an offenen Fragen. Einige der häufigsten beantworten wir hier:

Wann lohnt sich das Nachschleifen?

Wenn Sie Ihre Werkzeuge rechtzeitig zum Nachschleifen geben und dabei auf einen qualitativen Nachschliff achten. Damit der Verschleiß gar nicht erst voranschreitet, prüfen Sie Ihr Werkzeug regelmäßig, ob es einen Nachschliff vertragen kann. Tipp: Am besten einen Termin dafür im Kalender als Reminder definieren.

Welche Werkzeuge kann man nachschleifen lassen?

Die meisten Werkzeuge können nachgeschliffen werden. Je komplexer die Geometrie, desto mehr Know-how ist dabei erforderlich. Nur wenige Werkzeuge lassen sich nicht nachschleifen. Wir helfen Ihnen gerne und beraten Sie bei Fragen zu unserem Nachschleifservice.

Woran erkennet man, wann ein Nachschliff nötig ist?

Es gibt einige optische Hinweisfaktoren wie eine Gratbildung, abnehmende Oberflächengüte des damit bearbeiteten Werkstücks oder ein verformtes Profil. Auch merken Sie es bei der Anwendung z.B. durch eine höhere Kraftaufnahme an der Maschine, die Fräsgeräusche verändern sich oder das Werkzeug verursacht lautere Geräusche.

Hier erfahren Sie mehr über unseren Service

Alles zum Thema Nachschleifen finden Sie auch ganz einfach in unserer Broschüre.

Zur Broschüre

Qualität bei der Persönlichen Schutzausrüstung erhöht die Trageakzeptanz

Vor allem bei der Persönlichen Schutzausrüstung Ihrer Mitarbeiter macht sich eine Investition in qualitative und langlebige Produkte bezahlt. Einwegprodukte sind hier sehr verbreitet, allem voran beim Gehörschutz. Doch gerade hier kommt es auf einen guten Tragekomfort und eine hohe Wirksamkeit an. Gehörschutzstöpsel, die nicht optimal sitzen, werden schneller entsorgt oder gar nicht verwendet.
Noch immer verwenden laut Statistik 84% der Mitarbeiter in Industrieunternehmen Gehörschutz nicht zuverlässig, trotz Lärmexposition. Auch die Wirksamkeit ist bei Einweg-Gehörschutz, wie eine Studie des INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) belegt, nur zu 31% gegeben.
Eine gute Ressourcenplanung macht auch hier viel aus: Der Umstieg auf einen individuell angepassten Gehörschutz, sogenannte Otoplastiken, führt dazu, dass die Mitarbeiter optimal vor den gesundheitlichen Risiken von Lärm geschützt sind und eine sehr hohe Trageakzeptanz erzielt wird. Das kommt der Umwelt zugute, weil viel weniger Müll produziert wird und wertvolle Rohstoffressourcen eingespart werden. Auch wirtschaftlich hat angepasster Gehörschutz eindeutige Vorteile: Es entstehen Einsparpotenziale von bis zum 67% im Jahr gegenüber Einweg-Gehörschutz. Pro Paar angepasste Gehörschützer basierend auf der Garantiezeit von sechs Jahren ergibt sich eine mögliche Ersparnis von über 38 Euro im Jahr.
Mehr rundum das Thema Gehörschutz erfahren Sie hier.

Sie haben noch Fragen? Kontakt zum Service und weitere Infos finden Sie in unserer Broschüre

Zur Broschüre

Produkte mit besonderem Nachhaltigkeitsanspruch

Nachhaltig produzierte Produkte werden in der Regel bei der Entwicklung besonders sorgfältig geprüft und entsprechen modernen technologischen Standards. Bei uns erhalten Sie unter dem neuen Label „Uvex Protecting Planet“ Produkte, die als besonders nachhaltig eingestuft werden. Sie stehen dafür ein, dass die gesamten Prozesse von Entwicklung bis zum Vertrieb nachverfolgt werden können. Produkte der Marke Uvex werden zum höchst möglichen Anteil aus biobasiertem oder recyceltem Material hergestellt. Bei der 3-in-1 Schutzbrillen-Serie der Uvex i-range Planet bestehen die Bügel zum Beispiel zu 38% aus dem nachwachsenden Rohstoff der Rizinuspflanze. Der uvex Bamboo TwinFlex®Schnittschutzhandschuh setzt auf 45% Bambus-Viscose und recyceltes Polyamid.
Das Obermaterial der Uvex Sicherheitsschuhe 1 G2 planetbesteht zu 100% aus recycelten PET-Flaschen.

GARANT GreenPlus Mehrzweck- und Schnittschutzhandschuhe

Die neuen GARANT GreenPlus Mehrzweck- und Schnittschutzhandschuhe überzeugen durch deren Nachhaltigkeit bei dennoch hohem Tragekomfort und starker Beständigkeit. Die Handschuhe bestehen aus bis zu 86% recyceltem Nylongarn und tragen dazu bei den CO2-Fußabdruck deutlich zu reduzieren. Entdecken Sie die Innovation der GARANT GreenPlus Schnittschutzhandschuhe mit ihrer fortschrittlichen 18-Gauge-Stricktechnologie. Diese Handschuhe bieten nicht nur erstklassigen Schutz, sondern sind auch touchscreenkompatibel, um Ihnen höchste Vielseitigkeit zu bieten. Erleben Sie modernste Technologie in Ihrer Hand – mit GARANT GreenPlus Mehrzweck- und Schnittschutzhandschuhen.


Fazit: Ressourcenplanung ist ein laufender Prozess

Auch kleine Stellschrauben für einen effizienteren Einsatz von Ressourcen machen sich langfristig bemerkbar. Es lohnt sich daher, regelmäßig Bilanz zu ziehen, wo sich Ressourcen sparen und Kosten senken lassen:

  • Wo können Sie die Lebenszeit von vorhandenem Werkzeug verlängern?
  • Wo ist eine Neuanschaffung sinnvoll – zum Beispiel zur Senkung des Energieverbrauchs oder Verbesserung der Leistungsfähigkeit?
  • Wo lassen sich Ressourcen sparen durch den Umstieg auf nachhaltige Produkte und Materialien?

Das Team der Hoffmann Group berät Sie hier gerne.

Weitere Seiten zum Thema

Übersichtsseite Ressourceneinsparung

Was hat Nachhaltigkeit mit Ressourceneinsparung zu tun? Informieren Sie sich hier über unsere Ratgeber-Seiten.

Nachhaltiges Wirtschaften

Ressourcen sparen und umweltschonendes Wirtschaften sind miteinander verbunden. Durch den nachhaltigen Einsatz von Werkzeugen und Betriebsmitteln, der Materialpflege und Reparaturen lassen sich Energie und Kosten sparen.

GARANT GreenPlus

Senken Sie das Risiko für Sicherheit und Gesundheit Ihrer Mitarbeiter mit der Verwendung kennzeichnungsfreier Produkte. Gleichzeitig schonen Sie so die Umwelt und können Ressourcen und Arbeitsschritte einsparen.

Druckluft

Eines der wichtigsten Betriebsmittel ist Druckluft, sie ist für 90 Prozent der Industrie-Prozesse unverzichtbar. Hier erfahren Sie, wie Sie Kosten durch Energiesparpotenziale sparen können.