GARANT UniLine

GARANT UNI Line Serie – Lochwände und Bereitstellungssysteme

Modular, funktional und robust sorgt das System nicht nur in Werkstatt und Produktion für Ordnung

Das Bereitstellungssystem GARANT UNI Line ist ein individuell konfigurierbares Lochwandsystem. Es ist universell einsetzbar und unterstützt zum Beispiel bei der Umsetzung der 5S-Methode oder der Bereitstellung von Erste-Hilfe-Materialien, Reinigungsmaterialien, Werkzeugen und Informationen. Teilweise ist es auch schon bestückt erhältlich, z.B. als FIRST AID Wall oder ESD-CLEANING Wall .

Die GARANT UNI LINE Serie ist stationär und mobil (fahrbar) erhältlich und kann mit umfangreichem Zubehör erweitert werden. Die Kompatibilität zum GARANT easyFix-System eröffnet vielfältige Möglichkeiten. Zudem können die Module individuell mit Kennzeichnungstafeln und -aufsätzen in verschiedenen Farben sowie umfangreichem Zubehör wie selbstklebenden Piktogrammen, Fachböden, Flügeltüren und Schubladenmodulen ausgestattet werden – je nach Bedarf und Anwendungsfall.

Alle Produkte der Serie sind aus stabilem Stahlblech gefertigt und in den Farben silbergrau und anthrazit pulverbeschichtet.

GARANT UNI Line ist in 4 Grundausführungen erhältlich:

UNI Panel

UNI Panel

Schlanke Standsäule mit beidseitiger Lochwand und Kennzeichnungstafeln. Stabile Bodenplatte für einfaches Aufstellen.

UNI Wall

UNI Wall

Sehr stabile, doppelwandige Standsäule. Perfekt geeignet zur Reihenaufstellung oder als Raumteiler. Auch als ESD-Wall verfügbar.

UNI Tower

UNI Tower

Verschiedenste Varianten für individuelle Einsatzzwecke. Rundum mit Lochwänden ist er perfekt kompatibel zum easyFix-System.

UNI Z-Tower

UNI Z-Tower

Ein halbhoher Tower mit Bambus-Abdeckplatte, mit und ohne seitlichem Panel. Mit viel optionalem Zubehör.

Highlights der UNI Line Serie

  • Lochwandraster 9 x 9 mm, vollständig kompatibel mit GARANT easyFix-Haken und -Haltern sowie Lochwandraster-Zubehör
  • Stationär und fahrbar erhältlich
  • Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten, z.B. Piktogramme zur Kennzeichnung
  • UNI Wall: doppelwandig, dadurch äußerst stabil; auch als ESD-Wall mit ESD-Zubehör verfügbar
  • UNI Tower: rundum Lochwandraster, U- und H-Form, H-Form asymmetrisch für verschiedene Einsatzzwecke

Das neue Modul: UNI Z-Tower

Er ist in der U-Grundform erhältlich und kann sowohl fahrbar als auch stationär verwendet werden. Er bietet mit reichlich Zubehör wie Tür, Schubladenmodul, Kennzeichnungstafel etc. viele Anwendungs-Möglichkeiten.

Info-Point

Frisör-Station

Kaffeebar

Optiker-Station

Saftbar

Sehen Sie im Video, wie vielfältig und funktional der UNI Tower einsetzbar ist.

Sorgen Sie für Ordnung mit GARANT UNI Line


GARANT Lochwände ergänzen die Bereitstellungssysteme optimal

Die praktischen und robusten Stahlblech-Lochwände von GARANT sind zur einfachen und individuellen Aufnahme von Kunststoffboxen, Sichtlagerkästen, Ordnermodulen, Lochwand Zubehör und easyFix-Haken und -Haltern konzipiert. Auf kleinstem Raum lassen sich schnell und flexibel Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien und Informationen modular anbringen und übersichtlich ordnen.

Die GARANT Boards sind aus hochwertig verarbeitetem Stahlblech mit einer silberfarbenen Pulverbeschichtung und sehr stabil in ihrer Ausführung durch rückwärtige Querstreben. Die Quadrat-Lochung 9 x 9 mm im 37-mm-Raster ermöglicht eine einfache und universell kombinierbare Bestückung mit easyFix-Lochwandhaken und -haltern und weiterem Zubehör für Lochwände.

Je nach persönlicher Anforderung lassen sich mit Hilfe von Aufklebern die Garant Boards einteilen, so dass verschiedene Sortimente untergebracht werden können. Eine Wandmontage ist sowohl vertikal als auch horizontal möglich. Das passende Montage-Zubehör ist jeweils beigefügt.

Die GARANT Boards gibt es in drei praktischen Größen:

_S 50 x 51,8 cm (nahezu quadratisch)
_M 50 x 77,7 cm
_L 50 x 155,4 cm

Zu den GARANT Boards

Das praktische Aufklebersortiment ist im Lieferumfang enthalten. Damit können die GARANT Boards nach individueller Anforderung gekennzeichnet werden. Eine Lochwand der Größe L lässt sich mit orangen Trennstreifen auch für verschiedene Anwendungen unterteilen.

Passend zu den Lochwänden: GARANT Board-Sortimente

Die GARANT Lochwände lassen sich vielfältig und individuell bestücken. Ob für Organisation, Reinigung oder für eine Persönliche Schutzausrüstung. Mit den GARANT Board-Sortimenten erhalten Sie passend zusammengestellte Board-Haken und -Halter.

Organising Board Sortiment (O1)

Damit kann Organisation und Übersichtlichkeit auf kleiner Fläche verwirklicht werden. Das Organising Board Sortiment besteht aus:

  • 2 Magnetsticks
  • 3 Plantaschen im A4 Format
  • 1 Schreibablage
  • 1 Kunststoffbox für Stifte/Schere/o.ä.
  • Werkzeugklemme doppelt für Marker o.ä.
  • 1 einfacher Haken

(GARANT Board Nr. 962902_S und beispielhafte Bestückung nicht im Lieferumfang enthalten.)

Zum easyFix Board-Haken und Halter-Sortiment O1

Cleaning Board Sortiment (C1)

Eignet sich hervorragend, um alles, was für die Reinigung nötig ist, übersichtlich und auf kleinem Platz zu verstauen und schnell griffbereit zu haben. Dieses Sortiment besteht aus:

  • 2 langen Kunststoffboxen für Reinigungsmittel / Einweghandschuhe / Putztücher
  • 3 kurzen und einem langen Haken für Schaufel / Besen / Eimer
  • 1 Papierrollenhalter

(GARANT Board Nr. 962902_M und beispielhafte Bestückung nicht im Lieferumfang enthalten.)

Zum easyFix Board-Haken und Halter-Sortiment C1

Safety Board Sortiment (S1)

Hier ist sichergestellt, dass Ihre persönliche Sicherheits- und Schutzausrüstung jederzeit griffbereit ist und geschützt aufbewahrt wird. Auch ein je nach Branche ausgestatteter Erste-Hilfe-Kasten ist somit schnell zur Hand. Das Sortiment besteht aus:

  • 1 Sichtlagerkasten inkl. Trennwand, Sichtfenster, Deckel und Beschriftungsetikett für die staubfreie und saubere Aufbewahrung von z.B. Atemschutzmasken
  • 3 Haken für den Verbandskasten, Gehörschutz sowie für eine Warnweste
  • je 1 Halter für Schutzhelm und Schutzbrille
  • 1 Klemmhaken für eine Taschenlampe
  • 1 Kunststoffbox für Sicherheitshandschuhe

(GARANT Board Nr. 962902_M und beispielhafte Bestückung nicht im Lieferumfang enthalten.)

Zum easyFix Board-Haken und Halter-Sortiment S1

Broschüre

Alles easy. Mit System.

Unsere GARANT easyFix und GARANT UNI Line Systeme.

Jetzt durchblättern

Weitere interessante Themen

GARANT easyFix

Befestigungssystem

GARANT easyFix

Mit Haken, Haltern, Boards und Boxen den Arbeitsplatz aufgeräumt und effizient organisieren.

GARANT GridLine

Modulares Betriebseinrichtungssystem

GARANT GridLine

Ergonomisch, durchdacht und modular kombinierbar: Einrichtungskonzepte individuell nach Ihren Vorstellungen planen und realisieren.

Werkzeugeinlagen

Werkzeugeinlagen-Konfigurator

Werkzeugeinlagen individuell erstellen

Mit unserem Online-Konfigurator erstellen Sie Ihre 2D- oder 3D-Hartschaumeinlagen passgenau.

Online-Ratgeber 5S-Methode

Hier erfahren Sie, wie Sie mit einem perfekt eingerichteten Arbeitsplatz produktiver und sicherer arbeiten.

Mehr erfahren

ESD-Arbeitsplätze richtig einrichten

für Bauteilschutz und Produktivität

Mehr erfahren

Ihr Kontakt zu uns

Sie möchten sich von unseren Betriebseinrichtungs-Experten beraten lassen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Zum Kontakt