Produktivitäts-, sicherheits- und effizienzsteigernde Betriebsausstattung

Optimale Einrichtung Ihrer Werkstatt und zugehöriger Arbeitsplätze

Bei der Betriebsausstattung handelt es sich um Vermögensgegenstände/Investitionsgüter, die nicht direkt der Geschäftstätigkeit dienen, z. B. Werkzeuge oder Einrichtungsgegenstände. Deswegen sind sie aber keinesfalls irrelevant. Ganz im Gegenteil. Sie halten den innerbetrieblichen Ablauf aufrecht und schaffen einen sicheren Arbeitsplatz. Auf diese Weise sorgen Unternehmen für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter. Darüber hinaus sorgen sie für Ordnung, so dass alle Werkzeuge und Materialien sich an ihrem vorgesehenen Platz befinden und schnell einsatzbereit sind. Dadurch entstehen diverse Vorteile, die sich positiv auf die Effizienz und die Produktivität des jeweiligen Unternehmens auswirken.

Sichere Transportgeräte und stabile Steigtechnik

Bedeutende Elemente der Betriebsausstattung stellen Transportgeräte und Steigtechniken dar. Egal, ob es sich um Akten, Dokumente, Produkte, Maschinen oder Werkzeuge handelt – in jedem Betrieb müssen immer wieder Güter intern von einem Ort zum anderen transportiert werden. Mitarbeiter müssen aus verschiedensten Gründen häufig auch schwer zugängliche Bereiche des Betriebsgebäudes oder die oberen Ebenen eines Regals erreichen. Folgende Geräte und Techniken unterstützen bei diesen Formen von Arbeiten.

Transportgeräte

Problemloser Transport

Es bedarf passender Transportgeräte, um verschiedene Gegenstände mit möglichst minimaler körperlicher Anstrengung zu bewegen. Hub- und Transportwagen helfen dabei, auch schwere Objekte mühelos an den richtigen Ort zu bringen.

Steigtechnik

Schwer zugängliche Stellen erreichen

Eine sichere Steigtechnik, z. B. Leitern, Podeste oder Gerüste, ist notwendig für Reinigungs- und Reparaturzwecke an schwer zugänglichen Stellen, oder um an schwer erreichbare Gegenstände zu kommen.

Innerbetriebliche Verkehrssicherheit

Auch auf dem Betriebsgelände findet Personen- und Güterverkehr statt. Hierbei kann es sich um einen innerbetrieblichen Warentransport oder um Menschen handeln, die sich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fortbewegen. Das bedeutet, dass auf dem Grundstück ebenfalls Verkehrssicherheit gewährleistet sein muss. Eine umfangreiche Auswahl an Hilfsmitteln und -produkten unterstützt Unternehmen bei allen notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.

Rammschutz, Kantenschutz

Ramm- und Kantenschutz aufstellen

Rammschutzvorrichtungen und Absperrsysteme schützen Personen und Maschinen vor Flurfördermitteln und Materialtransportwagen, auch während eines hektischen Arbeitsalltags unter Zeitdruck, indem sie Arbeits- und Lager- von Verkehrsbereichen abgrenzen.

Temposchwellen, Kabelbrücken, Überfahrschutz

Stolperfallen überbrücken

Kabel stellen nicht nur gefährliche Stolperfallen dar, wichtige Kabel oder die dazugehörigen Geräte können auch von Transport- und Hubwagen beschädigt werden. Temposchwellen, Kabelbrücken und Überfahrschutze schützen darunterliegendes Material und Personen vor Stolperunfällen.

Verkehrsspiegel, Sicherheitsspiegel

Gefahren spiegeln und verhindern

Mit Verkehrsspiegeln und Sicherheitsspiegeln lassen sich schwer einsehbare Stellen beobachten, um Unfälle beim innerbetrieblichen Verkehr zu vermeiden. Sie dienen der Kontrolle von Fahrzeugen und Maschinen sowie der Diebstahlverhinderung.

Weitere wichtige Bereiche einer optimalen Betriebsausstattung

Lagertechnik, Lagersysteme, Lagerregale

Sichere Lagerung

Lagertechnik, Lagerregale und Lagersysteme tragen dazu bei, dass sich alles stets am richtigen Ort befindet und schnell wiederfinden lässt. Mit stabilen Vorrichtungen lassen sich auch schwere Lasten sicher verstauen.

Raumsysteme, Container

Mobile und flexible Nutzflächengestaltung

Container- und Raumsysteme schaffen auf schnelle Weise zusätzliche Lagermöglichkeiten, Büros oder andere Nutzflächen innerhalb und außerhalb des Betriebs für die kurz- oder langfristige Nutzung.

Ergonomischer Arbeitsplatz

Ergonomisch-gesunder Arbeitstag

Sitzend, stehend oder Lasten tragend – jeder Arbeitsplatz hält für die physische Gesundheit tückische Arbeitsbedingungen bereit. Ein rundum ergonomischer Arbeitsplatz sorgt für seelische und körperliche Entlastung und damit für produktivere Mitarbeiter.

Arbeitsschutzmatten, Industriematten

Gelenkschonender und rutschfester Untergrund

Hochwertige Arbeitsplatzmatten und Sicherheits-Holzlaufroste vermeiden Rutsch- und damit Unfallgefahr. Ihre dämpfende Wirkung hat zudem einen gelenk-, muskel-, sehnen- und bänderschonenden Nebeneffekt, der den Mitarbeitern langfristig zugutekommt.

Arbeitsplatzbeleuchtung

Gut ausgeleuchtete Arbeitsplätze

Eine optimale Arbeitsplatzbeleuchtung fördert die Produktivität und Konzentration von Mitarbeitern im Büro, in der Werkstatt oder Fertigungshalle und trägt zu einer größeren Sicherheit auf dem Betriebsgelände und Wohlbefinden am Arbeitsplatz bei.

Wertstofftrennung, Abfallsammlung

Nachhaltige Abfallsortierung

Abfälle lassen sich nicht vermeiden. Einige davon stellen aber Wertstoffe dar, die sich durch modernes Recycling produktiv wiederverwenden lassen. Wertstofftrennung und Abfallsammlung unterstützen diesen nachhaltigen Prozess.

Dokumentation, Ordnung

Betriebsalltag organisieren

Whiteboards, Wandtafeln und Sichthüllen unterstützten für jeden zugänglich z.B. die 5S Methode oder einen Lean-Prozess. Anweisungen und Warnhinweise können schnell erneuert werden, um die innerbetriebliche Organisation zu regeln.

Verbandskasten, Verbandsschrank

Erste Hilfe bei Arbeitsunfällen

Zu kleinen und größeren Verletzungen im hektischen Arbeitsalltag kommt es immer wieder. Ein gut ausgestatteter Verbandskasten oder Verbandsschrank ermöglicht es Unternehmen, erste Hilfe zu leisten.


Dokumentation, Ordnung

Betriebsalltag organisieren

Whiteboards, Wandtafeln und Sichthüllen unterstützten für jeden zugänglich z.B. die 5S Methode oder einen Lean-Prozess. Anweisungen und Warnhinweise können schnell erneuert werden, um die innerbetriebliche Organisation zu regeln.

Verbandskasten, Verbandsschrank

Erste Hilfe bei Arbeitsunfällen

Zu kleinen und größeren Verletzungen im hektischen Arbeitsalltag kommt es immer wieder. Ein gut ausgestatteter Verbandskasten oder Verbandsschrank ermöglicht es Unternehmen, erste Hilfe zu leisten.

Fachkundige Beratung für Ihre individuelle Betriebsausstattung

Haben Sie Fragen zur optimalen Ausstattung Ihres Betriebs oder benötigen Sie Beratung, wie Sie für einen gesünderen, sichereren, produktiveren und effizienteren Arbeitsalltag sorgen können? Dann sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie mit unserem Know-how für die perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasste Betriebsausstattung.

Zur Fachberatung der Betrieblichen Sicherheit


Information:

Neben der Betriebsausstattung gehören auch Markierung, Kennzeichnung, Beschilderung und Absperrung, Gefahrstoffmanagement, Entsorgung & Umweltschutz und Persönliche Schutzausrüstung zur betrieblichen Arbeitssicherheit, die Gefahrenquellen in Ihrem Betrieb abwehrt. Jetzt klicken und informieren!