EINFACH.
ENTSPANNT.
FERTIGEN.

Automatisierungslösungen für Herausforderungen in der Fertigung

STUFE 1

Teilautomatisierung in der Fertigung

STUFE 2

Teilautomatisierung in der Fertigung mit Prozessoptimierung

STUFE 3

Autonome Fertigung mit dauerhafter Prozessüberwachung

Teilautomatisierung in der Fertigung mit automatischer Be- und Entladung

Ihr entspannter Einstieg in die Automatisierung: GARANT Automation Beladesysteme

Mit unseren GARANT Automation Beladesystemen steigern Sie Ihren Output sofort. Durch die effektive Teilautomatisierung Ihrer Produktion können Sie zusätzliche Schichten fahren und entlasten dennoch Ihre MitarbeiterInnen. So ist Ihre Produktion fit für die Herausforderungen des sich stetig verändernden Marktes.

  • Produktion nach Bedarf sofort steigern
  • Zusätzliche Schichten fahren
  • MitarbeiterInnen entlasten

Mit den GARANT Automation Beladesystemen können Sie Ihre Maschinen automatisiert Be- und Entladen

GARANT Automation Beladesysteme Basic

GARANT Basic ermöglicht ein einfaches und müheloses Be- und Entladen der Werkzeugmaschine. Das System ist für den Einsatz an Dreh-, Fräs- und Bearbeitungszentren entwickelt. Das massive Grundgestell, die stabile Konstruktion und die Schutzeinrichtungen ermöglichen einen sicheren Betrieb. Es können sowohl Bestands- als auch Neumaschinen automatisiert werden. Es ist keine Automationsschnittstelle notwendig.

  • Automatisiertes Be- und Entladen des Werkzeugspeichers
  • Sicherer Betrieb durch massives Grundgestell, stabile Konstruktion, Schutzeinrichtungen
  • Bestands- und Neumaschinen automatisierbar
  • Keine Automationsschnittstelle notwendig

GARANT Automation Beladesystem Turntable

Die GARANT Turntable ist Ihr Einstieg in die automatisierte Spannmittelbeladung. Sie ist die wohl platzsparendste und einfachste Art, Ihre Werkzeugmaschine zu automatisieren. Die Anlage passt sich den Begebenheiten in Ihrer Fertigung perfekt an und lässt sich ganz nach Ihren Bedürfnissen planen. Eine Automationsschnittstelle zur Maschinenanbindung ist nicht nötig. Zudem lässt sie sich kinderleicht bedienen, ganz ohne Programmierkenntnisse.

  • Automatisierte Spannmittelbeladung
  • Geringer Platzbedarf und in verschiedenen Varianten planbar
  • Einfache Maschinenanbindung, keine Automationsschnittstelle nötig
  • Einfache Bedienung, ganz ohne Programmierkenntnisse

Kostenloses Whitepaper

Durch Automatisierung und Roboter Potentiale in Ihrer Fertigung freisetzen.

Jetzt Whitepaper herunterladen

Einfach in Richtung Zukunft – mit uns an Ihrer Seite

Die Planung und Installation der GARANT Basic und der GARANT Turntable ist einfach und unkompliziert. Da nicht in die Steuerungssoftware eingegriffen werden muss, können beide Anlagen ohne große Anpassungen auch an Ihrer Werkzeugmaschine installiert werden. Unsere FachberaterInnen sind in jedem Schritt für Sie da – und machen den Prozess für Sie so einfach wie möglich. Von der Beratung bis zur Einarbeitung!

1. Beratung vor Ort

2. Prüfung der Machbarkeit

3. Angebot

4. Planung und Freigabe

5. Integration

6. Inbetriebnahme

Sie möchten Ihre Automatisierungsmaschine nicht kaufen sondern leasen?

Die Hoffmann Group bietet Ihnen verschiedene Leasing-Angebote und weitere Finanzierungsoptionen, die individuell auf Sie abgestimmt sind. Somit erhalten Sie maximale Flexibilität zur Erreichung Ihrer individuellen Ziele. Sprechen Sie uns einfach an.

Jetzt loslegen & unverbindlichen Beratungstermin vereinbaren

Zum Kontaktformular