Pár rukavic 6

Artiklové číslo: 094213 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 891 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost rukavice: šetrné k pokožce alergiků
  • Technologie pletení: 13G

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Vlastnost rukavice šetrné k pokožce alergiků
EN 388 3121X
Materiál nosiče Polyester
Povlak PU
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Barva černá
Velikost rukavice 6
Technologie pletení 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití vícerázové
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094213 6
EAN / GTIN 4067263202479

Popis

Provedení:

Montážní rukavice HOLEX Basic. Obzvláště lehké a flexibilní s odolnou PU vrstvou. Vhodné pro přesnou práci v suchém pracovním prostředí. Dobrý cit při doteku a vysoká citlivost.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Šetrné k životnímu prostředí, obal 100% bez plastů. Tyto rukavice lze odebrat pouze v kompletní balicí jednotce (balení) nebo jeho násobkům.
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
    Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku